noscriptLegamaster LEGAMASTER PREMIUM MAGNETIC WHITEBOARD 60x90cm 860039000 | Cromwell Tools

Legamaster

LEGAMASTER PREMIUM MAGNETIC WHITEBOARD 60x90cm

SKU:

EDD8360130K

MPN:

860039000

zł479.30

Bez podatku VAT

zł589.54

Z VAT

NA STANIE (5)

    Przegląd

    Laquered steel surface with a special coating. Aluminium frame with plastic corner caps. Easy wall mounting with concealed slot system. Can be mounted either horizontally or vertically. Comes complete with fixing kit, 30cm marker pen tray and board marker.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Tablice magnetyczne

    Brand

    Legamaster

    EAN

    8713797035644

    Nr części MFR

    1020-43

    Szerokość

    600mm

    UNSPSC Code

    44111911

    Wysokość

    900mm