Dla wygodnego wsparcia lędźwiowego, przeglądaj naszą ofertę pasów wspierających plecy online w Cromwell. Oferujemy pasy w różnych materiałach i rozmiarach, aby zaspokoić potrzeby każdego. Wybierz spośród znanych marek, w tym Portwest® i Impacto Protective Products Inc®.
Co to są pasy wspierające plecy?
Znane również jako pasy wspierające lędźwie, te regulowane produkty są zaprojektowane, aby wspierać plecy, zmniejszać istniejący ból pleców i poprawiać postawę użytkownika.
Dlaczego warto kupić pasy wspierające plecy?
Jeśli masz już słabe plecy z powodu wcześniejszego urazu lub masz trudności podczas podnoszenia przedmiotów, pas wspierający plecy zapewni wsparcie stawów i mięśni dolnej części pleców podczas aktywności fizycznej. Podczas podnoszenia ciężkiego sprzętu dobre wsparcie lędźwiowe może pomóc zapobiec urazom, dlatego jest to ważne rozważenie bezpieczeństwa dla pracowników regularnie wykonujących ciężką pracę fizyczną.
Kiedy stosuje się pasy wspierające plecy?
Stosowane regularnie przez pracowników wykonujących pracę fizyczną, pasy wspierające plecy pomagają zapobiegać urazom podczas podnoszenia i przenoszenia ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów. Mogą one również być używane do oferowania krótkotrwałego wsparcia i ulgi w bólu po urazie; jednak należy unikać ciężkiego podnoszenia, jeśli doszło do urazu kręgosłupa.
Rodzaje pasów wspierających plecy
Rodzaje pasów wspierających różnią się i mogą być stosowane w zależności od potrzeb użytkownika. Wszystkie pasy wspierające lędźwie pomagają rozgrzać mięśnie i zmniejszyć napięcie, podczas gdy bardziej sztywne warianty przenoszą wagę i ciśnienie z osłabionych lub uszkodzonych pleców oraz chronią kręgosłup przed bolesnymi, gwałtownymi ruchami.
• Sztywny pas wspierający plecy - Posiadają one sztywne, twarde panele z tworzywa sztucznego z przodu i z tyłu tułowia, aby ograniczyć ruch i chronić kręgosłup.
• Półsztywny pas wspierający plecy - Ten rodzaj wsparcia lędźwiowego łączy zarówno sztywne wsparcie, jak i elastyczną wyściółkę, aby zapewnić wsparcie i stabilność, ale nadal pozwalać na ruch.
• Elastyczny pas wspierający plecy - Ten rodzaj pasa wspiera się za pomocą wyściółki w celu stabilizacji kręgosłupa i pomaga aktywować mięśnie piersiowe.
Czym kierować się wybierając pas wspierający plecy
• Rozmiar talii - jest to ważny pomiar przy wyborze pasa wspierającego plecy. Wybierz pas, który podaje pomiar talii, na przykład 36 cali - 38 cali, a nie tylko opcję rozmiaru mały, średni lub duży, aby zapewnić najlepsze dopasowanie.
• Materiał - wybierz materiał przewiewny i możliwy do prania dla swojego pasa wspierającego plecy, aby zapewnić trwałość i wartość za pieniądze.
• Rodzaj zapięcia - Zazwyczaj pasy wspierające wykorzystują zapięcia na rzep, aby uniknąć dyskomfortu związanego z plastikowymi zatrzaskami na skórze. Upewnij się, że wybrany pas jest łatwy do regulacji i zapięcia, aby zapewnić najlepsze dopasowanie do kształtu twojego ciała.
Najczęstsze pytania
Jak długo należy nosić pas wspierający plecy?
Aby zapewnić wsparcie po urazie lub stanie przewlekłym, pas wspierający można nosić maksymalnie przez cztery dni. Jeśli objawy się utrzymują, poproś lekarza o skierowanie na fizjoterapię dla długoterminowego rozwiązania.
Czy pas wspierający plecy powinien być ciasny?
Podczas dopasowywania pasa wspierającego plecy powinien być wystarczająco ciasny, aby wspierać stawy, ale nie tak ciasny, aby sprawiał dyskomfort. Powinieneś nadal być w stanie wykonywać codzienne czynności bez ograniczeń spowodowanych pasem.