noscriptHalo TAN HIKER BOOT S1P SRC SIZE 9 9630151G | Cromwell Tools

Halo

TAN HIKER BOOT S1P SRC SIZE 9

SKU:

HAL9630151G

MPN:

9630151G

zł418.46

Bez podatku VAT

zł514.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stalowe wzmocnienie czubka buta z metalową ochronną podeszwą środkową
    Cholewka z miodowego nubuku
    Wzór unisex
    Wkładki o wysokim komforcie
    Pięta pochłaniająca wstrząsy
    Podeszwa zewnętrzna EVA/guma
    Zapasowa para sznurówek w zestawie
    EN ISO 20345:2011 SBP SRA


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140483774

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Anti-Static Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Brązowy

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Steel

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy środkowej

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    9

    Shoe Style

    Hiker

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No