Tuffsafe

HIKER SAFETY BOOT SB NUBUCK HONEY BBH04 SZ.10

SKU:

TFF9630324H

MPN:

BBH04

zł244.21

Bez podatku VAT

zł300.38

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    BBH 03
    Wyprodukowane zgodnie z normą EN345. Zespolona, solidna konstrukcja, lekka górna cholewka. Odporność na temperaturę do 200°C. Ochrona palców, wytrzymałość do 200J
    dżuli. Kolor: Miodowy/Brązowy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140243248

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Anti-Static Slip-Resistant

    Kolor

    Brązowy

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Steel

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy środkowej

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Płeć

    Ludzie

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    10

    Shoe Style

    Hiker

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No