zł199.96
Bez podatku VAT
zł245.95
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Poliuretanowa podeszwa pochłania uderzenia, aby chronić stawy przed dyskomfortem i urazami
• Oddychająca cholewka z zamszu zapewnia stopom chłód i wygodę
• Kompozytowy wzmocnienie czubka buta zapewnia ochronę przed uderzeniami do 200 dżuli i zranieniem
• Kompozytowa podeszwa środkowa chroni przed urazami kłutymi
• Wkładka z pianki EVA na całej długości zapewnia większy komfort
• W zestawie zapasowa para sznurówek
• EN ISO 20345:2011
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485112 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Stal |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Sportowe obuwie robocze bez elementów metalowych |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 7 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |