noscriptKurtki i płaszcze | Cromwell Tools

Kurtki i płaszcze

W chłodniejszych klimatach, w niekorzystnych warunkach pogodowych lub na miejscu pracy narażonym na nieuniknione niebezpieczeństwa, właściwa kurtka czy płaszcz jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracowników. W Cromwell mamy szeroki wybór kurtek i płaszczy męskich, damskich i uniseksowych od wiodących marek, takich jak Mascot®, Regatta® i Orn.

Dlaczego kurtki i płaszcze?
Czy to, aby utrzymać ciepło w trakcie chłodniejszych miesięcy, zapewnić ochronną warstwę zewnętrzną czy spełnić konkretne cele odporne, kurtki i płaszcze są prostym i bardzo skutecznym elementem odzieży. Używane praktycznie we wszystkich branżach i lokalizacjach, w tym magazynach, pracach konserwacyjnych i naprawczych, laboratoriach czy warsztatach, oferujemy szeroką gamę kurtek i płaszczy, aby zapewnić znalezienie odpowiedniego produktu dla Twoich potrzeb.

Kurtki i płaszcze mogą być wykonane z różnych materiałów, w zależności od pożądanych właściwości produktu. Na przykład poliester jest szeroko stosowany w produkcji kurtek i płaszczy ze względu na swoje lekkie i przewiewne właściwości oraz często jest mieszany z bawełną dla ciepła i komfortu. Zazwyczaj posiadają zapięcie na guziki, zamek błyskawiczny lub rzepy, aby zatrzymać ciepło oraz dodatkowe funkcje, takie jak kieszenie na drobiazgi osobiste lub w niektórych przypadkach kaptur.

Chociaż oba terminy są często używane zamiennie, ogólnie rzecz biorąc kurtki są krótsze, zazwyczaj zaprojektowane tak, aby kończyły się na talii, podczas gdy płaszcze są dłuższe i mogą pokrywać większą część ciała.

Typy kurtek i płaszczy
Istnieje wiele typów i stylów kurtek i płaszczy do wyboru, z różnymi cechami i korzyściami. Poniżej przedstawiliśmy najczęstsze typy, aby ułatwić Ci dokonanie świadomego wyboru zakupowego.

• Kurtka soft shell - W odróżnieniu od swoich twardszych odpowiedników, kurtki soft shell są zazwyczaj wykonane z dzianiny, co sprawia, że są bardziej elastyczne i przewiewne dla komfortowego noszenia. Zazwyczaj są wodoodporne i odporne na wiatr, z cieplejszą wewnętrzną tkaniną, taką jak poli-bawełna.

• Płaszcz magazynowy - Jak wskazuje nazwa, ten rodzaj płaszcza jest zaprojektowany do użytku jako warstwa zewnętrzna w magazynach. Zaprojektowane są jako górna warstwa, aby chronić odzież pracowników przed kurzem i zanieczyszczeniami oraz zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia. Zazwyczaj są dłuższe niż kurtki i mają pełne zapięcie na całą długość.

• Kurtka polarowa - Kurtki polarowe są wykonane z polaru i przeznaczone do utrzymania ciepła noszącego. Zazwyczaj są szybkoschnące i lekkie pomimo swojej podstawowej funkcji zapewniania ciepła i najczęściej posiadają zamek błyskawiczny.

• Płaszcz laboratoryjny - Przeznaczony głównie do użytku w laboratoriach, płaszcze laboratoryjne są zaprojektowane, aby chronić użytkownika przed potencjalnie szkodliwymi rozbryzgami lub zanieczyszczeniami. W zależności od tkaniny i jej właściwości odpornej, niektóre płaszcze laboratoryjne są zaprojektowane, aby chronić przed innymi szkodliwymi substancjami, takimi jak chemikalia

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2

Wiersze na stronę:

25

1-2 of 2