Jednorazowe maski ochronne oddechu odgrywają kluczową rolę w ochronie jednostek przed wdychaniem szkodliwych cząstek unoszących się w powietrzu oraz zanieczyszczeń, takich jak pył, pyłki roślin, chemikalia oraz zakaźne agenty, jak wirusy i bakterie. Te maski są kluczowym elementem wyposażenia ochronnego osobistego (PPE), stosowanym w różnych branżach i placówkach opieki zdrowotnej.
Możesz dowiedzieć się więcej na temat Ochrony Oddechowej, zarówno Jednorazowej, jak i Wielokrotnego Użycia, w naszym Przewodniku po Ochronie Oddechowej tutaj.
W Cromwell mamy szeroki wybór Jednorazowych Masek Ochronnych oddechu od wiodących marek takich jak 3M, Alpha Solway i Moldex.
Jakie są moje obowiązki jako pracodawcy?
Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona pracowników przed ekspozycją na szkodliwe substancje.
Granice narażenia w miejscu pracy (WELs) to brytyjskie granice narażenia zawodowego zatwierdzone przez Health and Safety Executive (HSE). Są one ustanawiane w celu ochrony zdrowia pracowników. WELs określają stężenia szkodliwych substancji w powietrzu, uśrednione przez określony czas.
Tam, gdzie substancje zostały sklasyfikowane jako rakotwórcze, mutagenne lub astmagenny, zgodnie z Rozporządzeniem o Substancjach Niebezpiecznych dla Zdrowia 2002 (COSHH), narażenie musi być kontrolowane do możliwie najniższego poziomu, jaki jest rozsądnie osiągalny (ALARP).
Co to są maski FFP1, FFP2 i FFP3?
Te maski, sklasyfikowane według europejskiego standardu EN 149:2001, oferują różne poziomy skuteczności filtracji. Im wyższa liczba, tym lepszy poziom ochrony jest oferowany. Maski FFP3 zapewniają najwyższy poziom ochrony, a następnie maski FFP2 i FFP1.
Maski FFP1 posiadają czynnik ochrony przypisany (APF) 4, maski FFP2 oferują czynnik ochrony 10, a maski FFP3 mają czynnik ochrony przypisany na poziomie 20. Liczba ta oznacza, ile maska ochronna oddechu jednorazowego powinna zredukować ekspozycję na cząstki unoszące się w powietrzu. Na przykład maska FFP1 z czynnikiem ochrony przypisanym na poziomie 4, zredukuje Twoją ekspozycję na cząstki unoszące się w powietrzu o czynnik 4, gdy zostanie noszona prawidłowo, a osoba nosząca przeszła certyfikowany test dopasowania do twarzy.
Co należy wziąć pod uwagę podczas wybierania maski jednorazowej ochrony oddechu?
Przy wyborze maski jednorazowej ochrony oddechu istotne jest uwzględnienie kilku czynników.
• Poziom Ochrony - Oceń zdolność maski do filtracji szkodliwych cząstek, pyłów, oparów i innych potencjalnie szkodliwych substancji. Szukaj masek, które są certyfikowane przez organy regulacyjne i przestrzegają odpowiednich norm bezpieczeństwa w Twojej branży.
• Komfort - Komfort jest kluczowy, ponieważ maska może musieć być noszona przez dłuższy czas. Szukaj masek z regulowanymi paskami i klipsami na nos, aby zapewnić pewne i wygodne dopasowanie.
• Dopasowanie - Dobra maska jednorazowej ochrony oddechu zapobiega wyciekom i zapewnia, że żadne zanieczyszczenia nie dostaną się przez szczeliny. Maseczki dobrze przylegające (takie jak jednorazowe maski, wielokrotnego użytku półmaski i maski pełnotwarzowe) polegają na dobrym uszczelnieniu z twarzą użytkownika. Test dopasowania do twarzy powinien być przeprowadzony, aby zapewnić, że sprzęt ochrony dróg oddechowych (RPE) może chronić użytkownika.
Test dopasowania powinien być przeprowadzony przez kompetentną osobę. Kompetencja może być potwierdzona przez akredytację w ramach Programu Akredytacji Dostawców Testów Dopasowania RPE Fit2Fit. Ten schemat został opracowany przez BSiF, we współpracy ze zainteresowanymi stronami przemysłowymi, i jest wspierany przez HSE.
Test dopasowania powinien być przeprowadzany, zanim osoby noszą RPE po raz pierwszy. Niewłaściwe dopasowanie może zmniejszyć ochronę zapewnioną przez sprzęt i prowadzić do natychmiastowych lub długoterminowych problemów zdrowotnych lub nawet zagrażać zdrowiu i życiu osoby noszącej RPE.
• Łatwość Oddychania - Wybierz maski jednorazowej ochrony oddechu, które oferują niskie opory oddychania, zwłaszcza jeśli praca wiąże się z wysiłkiem fizycznym. Maski, które utrudniają