zł38.80
Bez podatku VAT
zł47.72
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Textured natural rubber latex single-use gloves. Available powdered or powder free.
Features and Benefits
• Finger hugging latex provides maximum dexterity, sensitivity and comfort
• Made from 100% natural rubber latex with textured fingers for extra grip
• Ambidextrous with rolled cuff for added strength when fitting or removing
• Chemical resistant gloves for reducing the exposure of hands to hazardous materials
Typical Applications
• Chemical industry
• Medical use
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 0.12mil |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140015586 |
ECLASS Code | 40011201 |
Kategoria rękawiczek | Złożony projekt - Kategoria 3 |
Kolor | Naturalny |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Limit Akceptowalnej Jakości (AQL) | Poziom 2 - 1.5/GI |
Materiał | lateks |
Styl proszku | Sproszkowany |
UNSPSC Code | 53103201 |
Wykończenie powierzchni | Teksturowane opuszki palców |
Wymiary | S |