zł132.71
Bez podatku VAT
zł163.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wszystkie gogle posiadają szerokie pole widzenia i osłonkę na brwi i policzki. Miękka PVC oprawka z anatomicznie ukształtowanym mostkiem nosowym pomagjąca w przystosowaniu googli do wszystkich twarzy. Ochrona UV. Zabezpieczją przed cluśnięciami cieczy. Jednoczęściowe, wymienialne, odporne na zadrapanie i przeciwmgielne szkło.
Tiger
Odporne na średniej siły uderzenia odprysków. Szkło z poliwęglanu i miękka pianka dla komfortu użytkowania i dobremu przyleganiu. Odporne na działanie roztopionych materiałów i gorących ciał stałych Posiada system wentylacji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał soczewki: | Poliwęglan |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140015999 |
ECLASS Code | 40019120 |
Funkcje oporu | Odporny na promieniowanie UV Odporny na zarysowania |
Kolor obiektywu | Przezroczysty |
Kolor obudowy | Czarny |
Materiał ramy | PVC |
Rodzaj wentylacji | Wentylacja pośrednia |
Seria | Tygrys |
Standardy spełnione | EN166.B. EN170 |
UNSPSC Code | 46181804 |