noscriptHalo MICRO-POROUS TYPE 5 & 6HOODEDCOVERALL WHITE (4XL) 9623836G | Cromwell Tools

Halo

MICRO-POROUS TYPE 5 & 6HOODEDCOVERALL WHITE (4XL)

SKU:

HAL9623836G

MPN:

9623836G

zł20.45

Bez podatku VAT

zł25.15

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Laminowana folia mikroporowata o gramaturze 65 g/m2 z wewnętrznymi szwami zapewnia lekkość i wygodę noszenia
    • Łatwy w użyciu, jednorazowy kombinezon z włókniny, który został zaprojektowany do zapinania od szyi powyżej podbródka w celu ochrony odsłoniętych obszarów szyi
    • Elastyczny kaptur, mankiety, plecy i wykończenie przy kostkach dla szybkiego i bezpiecznego użytkowania
    • Antystatyczna i odporna na płyny ochrona przed szeroką gamą zanieczyszczeń
    • Dwukierunkowy zamek błyskawiczny z przodu z klapką przeciwwiatrową z 1-warstwową taśmą samoprzylepną dla wygody
    • Elastyczny klin w kroku w kształcie rombu zapewnia wygodny ruch


    • EN ISO 13982-1:2004
    • EN 13034:2005
    • EN 1149-1
    • EN 14126:2003


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487154

    Jednorazowy/wielokrotnego użytku

    Jednorazowego użytku

    Kolor

    Biały

    Materiał

    Laminaty

    Rodzaj ochrony

    Typ 5/6

    Rodzaj produktu

    Kombinezon

    Rodzaj wiązania

    Zamek błyskawiczny

    Standardy spełnione

    EN1073-2 EN 1149-1 EN 14126:2003 EN ISO 13982-1:2004

    UNSPSC Code

    42131605

    Waga tkaniny

    65

    Wymiary

    4XL