noscriptHalo SMS TYPE 5 & 6 HOODED COVERALLWHITE (XL) 9623813D | Cromwell Tools

Halo

SMS TYPE 5 & 6 HOODED COVERALLWHITE (XL)

SKU:

HAL9623813D

MPN:

9623813D

zł21.18

Bez podatku VAT

zł26.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zaprojektowane, aby zapewnić częściową ochronę przed kropelkami cieczy i cząsteczkami stałymi.
    • Materiał: Włóknina SMS
    • 55 g/m2
    • Rodzaj wiązania: Zamek błyskawiczny jednokierunkowy z jednowarstwową klapką przeciwwiatrową.
    • Ochrona przed płynami
    • Długie rękawy
    • Kaptur
    • Szwy wewnętrzne
    • Oddychające
    • Zapewnia ochronę odsłoniętych części szyi
    • Elastyczne ściągacze, plecy i wykończenie przy kostkach
    • Ochraniacze i rękawiczki dostarczane są osobno
    • CE Typ 5 i 6
    • EN13034 (Typ 6)
    • EN13982-1 (Typ 5)
    • CAT III


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487062

    Jednorazowy/wielokrotnego użytku

    Jednorazowego użytku

    Kolor

    Biały

    Materiał

    Włóknina SMS

    Rodzaj ochrony

    Typ 5/6

    Rodzaj produktu

    Kombinezon

    Rodzaj wiązania

    Zamek błyskawiczny

    Rozmiar klatki piersiowej

    48 - 50in.

    Standardy spełnione

    CAT III EN13034 (Typ 6) EN13982-1 (Typ 5) Typ CE 5 & 6

    UNSPSC Code

    42131605

    Waga tkaniny

    55

    Wymiary

    XL