zł449.72
Bez podatku VAT
zł553.16
Z VAT
11 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Brązowa cholewka ze skóry typu Crazy Horse jest odporna na wodę, dzięki czemu stopy pozostają suche
• Stalowa podeszwa środkowa chroni przed urazami penetracyjnymi
• Wyżłobiona podeszwa zewnętrzna dla dodatkowej przyczepności na zatłuszczonych lub mokrych powierzchniach
• Futrzana wyściółka dla maksymalnego komfortu izoluje stopy przed zimnem
• Stalowe wzmocnieniem czubka buta zapewnia ochronę przed uderzeniami do 200 dżuli
• Podeszwa o podwójnej gęstości pochłania wstrząsy, zmniejszając zmęczenie stóp i nóg
• Pętle boczne typu „pull-on” ułatwiają zakładanie
• Dostępne w różnych rozmiarach
• Wygodna wkładka EVA
• EN ISO 20345:2011
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Halo |
EAN | 5036140484634 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Antypoślizgowe rękojeści gumowe Antystatyczne Odporny na wodę |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | brązowy |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Stal |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Materiał podeszwy środkowej | Stal |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe buty Rigger |
Rozmiar buta | 3 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |