Halo

CUT-D 18 GAUGE NITRILE PALMCOATED SIZE 8

SKU:

HAL9611204C

MPN:

9611204C

zł42.94

Bez podatku VAT

zł52.82

Z VAT

NA STANIE (33)

    Przegląd

    • Wyściółka o wskaźniku 18 G zapewnia doskonałą sprawność manualną podczas chwytność podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami o wysokim ryzyku przecinania
    • Rękawice powlekane pianką nitrylową po stronie chwytnej dłoni
    • Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
    • Rodzaj mankietu: elastyczny
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4X42D


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490673

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    X

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    D

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    2

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    czarny/Szary

    Materiał wkładki

    HPPE Nylon Poliester Spandex Włókno szklane

    Pokrycie materiału zewnętrznego

    Dłoń

    Powłoka

    Pianka nitrylowa

    UNSPSC Code

    46181536

    Wymiary

    8