noscriptHalo CUT F 18 GAUGE NITRILE PALMCOATED SIZE 10 9611206E | Cromwell Tools

Halo

CUT F 18 GAUGE NITRILE PALMCOATED SIZE 10

SKU:

HAL9611206E

MPN:

9611206E

zł79.89

Bez podatku VAT

zł98.26

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Przekrój 18 cięcie F z powłoką z nitrylem piaskowym po stronie chwytnej dłoni zapewnia doskonałą chwytność podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
    • Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
    • Kompatybilne z ekranem dotykowym, dzięki czemu nie trzeba zdejmować rękawicy
    • Dodatkowa ochrona zagłębienia kciuka
    • Rodzaj mankietu: elastyczny
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.F


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490758

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    X

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    F

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    2

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    czarny/Szary

    Materiał wkładki

    HPPE

    Pokrycie materiału zewnętrznego

    Dłoń

    Powłoka

    Rękawice Sandy Nitrile

    UNSPSC Code

    46181536

    Wymiary

    10