zł61.93
Bez podatku VAT
zł76.17
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wyściółka o wskaźniku 18 G cięcie F z powłoką poliuretanową po stronie dłoni zapewnia doskonałą chwytność podczas chwytność podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
• Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
• Kompatybilne z ekranem dotykowym, dzięki czemu nie trzeba zdejmować rękawicy
• Dodatkowa ochrona zagłębienia kciuka
• Rodzaj mankietu: elastyczny
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.2.F
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140490925 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | X |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | F |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | szary |
Materiał wkładki | HPPE |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | Poliuretan |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 9 |