noscriptHalo CUT C 13G FOAM NITRILE PALMCOATED GLOVE SIZE-10 (PK-12) 9612217J | Cromwell Tools

Halo

CUT C 13G FOAM NITRILE PALMCOATED GLOVE SIZE-10 (PK-12)

SKU:

HAL9612217J

MPN:

9612217J

zł454.83

Bez podatku VAT

zł559.44

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    • Wyściółka o wskaźniku 13 i ochroną przed cięciem poziom F i powłoka nitrylowa po stronie chwytnej dłoni zapewnia doskonałą chwytność podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
    • Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
    • Rodzaj mankietu: elastyczny
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4.X.4.2.C
    • EN407:2004 X1XXXX


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491564

    ECLASS Code

    40011201

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    X

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    C

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    2

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    czarny/Szary

    Liczba w opakowaniu

    12 par

    Materiał wkładki

    HPPE Nylon Poliester Spandex Włókno szklane

    Pokrycie materiału zewnętrznego

    Dłoń

    Powłoka

    Nitrylowe

    UNSPSC Code

    46181536

    Wymiary

    10