zł454.83
Bez podatku VAT
zł559.44
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wyściółka o wskaźniku 13 i ochroną przed cięciem poziom F i powłoka nitrylowa po stronie chwytnej dłoni zapewnia doskonałą chwytność podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
• Materiał odporny na przecięcie: HPPE/włókno szklane
• Rodzaj mankietu: elastyczny
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.2.C
• EN407:2004 X1XXXX
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140491533 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | X |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | C |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | czarny/Szary |
Liczba w opakowaniu | 12 par |
Materiał wkładki | Poliester Spandex Włókno szklane |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | Nitrylowe |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 7 |