noscriptTuffsafe TUFFLITE WHITE NYLON LINED PUCOATED GLOVES SZ.8 TFF9616409L | Cromwell Tools

Tuffsafe

TUFFLITE WHITE NYLON LINED PUCOATED GLOVES SZ.8

SKU:

TFF9616409L

MPN:

TFF9616409L

zł3.29

Bez podatku VAT

zł4.05

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Tufflite Nylon Lined Gloves are polyurethane coated on the palm and offer no or low cut risk. These gloves are an intermediate design.


    Features and Benefits
    • Colour coded binding for easy size identification
    • Provide great dexterity when dry or slightly damp - Dexterity level 5
    • 13 gauge seamless liner
    • Knit wrist


    Notes
    Available with White, Grey or Black nylon lining in Sizes 6-10 plus size 11 in the grey only.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140392014

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    1

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    X

    EN388 Łza

    4

    EN388 Przebicie

    1

    EN388 Ścieranie

    4

    Kategoria rękawiczek

    Projekt pośredni - Kategoria 2

    Kolor

    Biały

    Materiał wkładki

    Nylon

    Powłoka

    Poliuretan

    Seria

    Tufflite

    UNSPSC Code

    53102504

    Wymiary

    8