zł21.62
Bez podatku VAT
zł26.59
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wyściółka o wskaźniku 18 G z powłoką z pianki nitrylowej zapewnia doskonałą sprawność manualną podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
• Materiał zewnętrzny: Pianka nitrylowa
• Pokrycie materiału zewnętrznego: dłoń
• Kompatybilne z ekranem dotykowym, dzięki czemu nie trzeba zdejmować rękawicy
• Rodzaj mankietu: elastyczny
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4121X
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
EAN | 5036140491144 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 1 |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | X |
EN388 Łza | 2 |
EN388 Przebicie | 1 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | Czarny szary |
Materiał wkładki | Nylon Spandex |
Powłoka | Pianka nitrylowa |
UNSPSC Code | 53102504 |
Wymiary | 7 |