Halo

18 GAUGE LINER FOAM NITRILE PALMCOATED SIZE 9

SKU:

HAL9611231D

MPN:

9611231D

zł21.62

Bez podatku VAT

zł26.59

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wyściółka o wskaźniku 18 G z powłoką z pianki nitrylowej zapewnia doskonałą sprawność manualną podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
    • Materiał zewnętrzny: Pianka nitrylowa
    • Pokrycie materiału zewnętrznego: dłoń
    • Kompatybilne z ekranem dotykowym, dzięki czemu nie trzeba zdejmować rękawicy
    • Rodzaj mankietu: elastyczny
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4121X


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140491168

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    1

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    X

    EN388 Łza

    2

    EN388 Przebicie

    1

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    Czarny szary

    Materiał wkładki

    Nylon Spandex

    Powłoka

    Pianka nitrylowa

    UNSPSC Code

    53102504

    Wymiary

    9