noscriptHalo SUSTAINABLE 15 GAUGE LINERNITRILE PALM COATING SIZE 10 9611220E | Cromwell Tools

Halo

SUSTAINABLE 15 GAUGE LINERNITRILE PALM COATING SIZE 10

SKU:

HAL9611220E

MPN:

9611220E

zł18.84

Bez podatku VAT

zł23.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wyściółka o wskaźniku 15 G wykonana z plastiku z plastikowych butelek pochodzących z recyklingu, w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
    • Dobra sprawność manualną podczas podczas pracy z zatłuszczonymi lub pokrytymi smarem produktami
    • Kompatybilne z ekranem dotykowym, dzięki czemu nie trzeba zdejmować rękawicy
    • Poliuretanowa powłoka po stronie chwytnej dłoni dłoni
    • Rodzaj mankietu: elastyczny
    • EN420:2003+A1:2009
    • EN388:2016 4121X
    • EN407:2004 X1XXXX


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140490994

    EN388

    EN388: 2016

    EN388 Cięcie, test przewrotu

    1

    EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997

    X

    EN388 Łza

    2

    EN388 Przebicie

    1

    EN388 Ścieranie

    4

    Kolor

    Biały Czarny

    Materiał wkładki

    Poliester z recyklingu Spandex

    Powłoka

    Nitrylowe

    UNSPSC Code

    53102504

    Wymiary

    10