Tuffsafe

SPODNIE ODBLASKOWE ZOLTE#NAME?

SKU:

TFF9624024E

zł58.72

Bez podatku VAT

zł72.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Knitted polyester, lightweight over-trousers with elasticated waist, hook-n-loop front fastening, fully taped waterproof seams and two 50mm reflective bands around each leg.


    Fit according to waist size. This garment has a 20cm allowance built in for comfort and to allow the garment to be worn over light layers of clothing. If bulkier clothing has to be worn underneath, a larger size may be required.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Tuffsafe

    Długość nogi

    Regularne

    EAN

    5036140016538

    ECLASS Code

    40019090

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliester

    Rodzaj produktu

    Nożyczki do toczenia

    Rozmiar talii

    40-42in.

    Standardy spełnione

    Klasa 2 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013

    UNSPSC Code

    46181531

    Wymiary

    2XL