noscriptPPE Suppliers and Safety Suppliers | Personal Protection and Clothing | Cromwell Tools

Ochrona osobista i odzież

Ostatnia linia obrony, odzież ochronna, czasami nazywana Osobistym Sprzętem Ochronnym (PPE), stanowi istotną część zgodności z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. W Cromwell doskonale rozumiemy znaczenie zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i posiadamy szeroki wybór odzieży ochronnej, w tym kaski ochronne, respiratory, odzież przeciwdeszczową i wiele więcej.

Jesteśmy dumni z naszego wyboru odzieży i sprzętu ochronnego, który został starannie wybrany spośród znanych marek, takich jak 3M™, Ansell®, Bollé®, i Skylotec®.

Czym jest odzież ochronna?
Często określana jako Osobisty Sprzęt Ochronny (PPE), tego rodzaju odzież robocza została zaprojektowana, aby chronić użytkownika przed zagrożeniami zawodowymi, takimi jak nadmierna ciepłota, ekstremalne warunki pogodowe oraz zagrożenia w miejscu pracy.

Dlaczego odzież ochronna?
Odzież ochronna jest kluczowa dla zapewnienia, że Ty, Twoi współpracownicy oraz odwiedzający personel Twojego miejsca pracy są bezpieczni przed potencjalnymi i nieuniknionymi zagrożeniami. Osobisty sprzęt ochronny jest często obowiązkowy, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Kiedy używa się odzieży ochronnej?
Osobisty sprzęt ochronny jest używany w wielu branżach, we wszystkich środowiskach pracy uznanych za potencjalnie niebezpieczne. W niektórych branżach przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa wymagają, aby wszyscy pracownicy na miejscu nosili odpowiednią odzież ochronną, aby być zgodnym z przepisami.

Rodzaje odzieży ochronnej
Na Cromwell.co.uk dostępny jest ogromny wybór odzieży ochronnej, podzielonej na następujące kategorie.

• Ochrona przed wyładowaniami łuku i ogniem - Ta odzież obejmuje kombinezony, spodnie, kurtki i akcesoria, które spełniają normy ISO 11612:2008 i są przeznaczone do ochrony ciała przed skrajnym ciepłem i ogniem.

• Ochrona ramion - Ten termin obejmuje rękawy ochronne o różnych długościach, które mogą być stosowane w różnych branżach. Rękawy odpornościowe na przecięcia zapewniają ochronę przed cięciem zgodnie z normą EN 388. Natomiast rękawy do spawania zapewniają ochronę przed oparzeniami zgodnie z normą EN 407. Rękawy jednorazowe szeroko stosowane w obszarach obsługi chemicznej i opieki zdrowotnej stanowią barierę przed czynnikami zakaźnymi (EN 14126).

• Wsparcie dla ciała - Dla pracowników z wcześniej istniejącymi problemami zdrowotnymi, podpórki pleców i opaski na nadgarstki pomagają zapobiec dalszym urazom.

• Ochrona chemiczna - Te przedmioty kategorii III obejmują fartuchy, kombinezony, kurtki i spodnie, a także różne akcesoria, które chronią przed rozpryskami chemicznymi i skażeniem radioaktywnym.

• Ochrona oczu - Ta kategoria obejmuje okulary i gogle ochronne, które chronią przed większością zagrożeń i/lub środowiskami pracy.

• Ochrona przed upadkiem - Dla tych, którzy regularnie pracują na wysokości, ochrona przed upadkiem obejmuje uprzęże, karabinki i haki, kotwiczenie i wiele więcej.

• Ochrona rąk - Obejmuje rękawice i mankiety przeznaczone do ochrony przed wszelkimi rodzajami zagrożeń w miejscu pracy, w tym zagrożeniami mechanicznymi, skrajnym ciepłem, obsługą chemiczną i specjalistycznymi środowiskami, aby wymienić tylko kilka.

• Ochrona głowy i twarzy - W środowiskach, gdzie istnieje ryzyko uderzeń i zadrapań, uderzeń z dużej wysokości lub zachlapania cieczą, kaski przeciwwstrząsowe, kaski ochronne i osłony twarzy oferują doskonałą ochronę.

• Ochrona słuchu - Stopy uszne i zatyczki do uszu oraz dozowniki i akcesoria chronią pracowników przed ekstremalnymi poziomami hałasu i uszkodzeniami błony bębenkowej.

• Odzież o wysokiej widoczności - Odzież o wysokiej widoczności, w tym kamizelki ochronne, spodnie i koszulki, które spełniają normy EN ISO 20471:2013 oraz brytyjskie normy British Rail RIS 3279-TOM.

• Ochrona kolan i łokci - Dla pracowników, którzy mogą upadać i obtarzać kolana i łokcie lub którzy znajdują się na twardym i nierównym terenie, ochraniacze na kolana i łokcie chronią przed ryzykiem mechanicznym, siniakami i w niektórych przypadkach obrażeniami kłującymi.

• Obuwie ochronne - Buty, trampki i buty ochronne chronią stopy w szerokim zakresie środowisk pracy.

• Odzież przeciw pogodzie - Ochraniacze odzieży przeciw zimnu, wiatru i deszczu obejmują kurtki, spodnie i kombinezony.

• Ochrona dróg oddechowych - Oferując szeroki wybór sprzętu do oddychania, w tym respiratorów, masek i osłon na twarz, znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby chronić się przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami oddychania.

• Ochrona spawalnicza - Obejmując gogle, kaski i osłony, kategoria ochrony spawalniczej oferuje szeroki zakres produktów do ochrony przed wszystkimi rodzajami spawania.

• Odzież robocza - Dla markowych uniformów, fartuchów, czepek i dozowników, nasz zakres odzieży roboczej oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby ubrać swoich pracowników.

• Odzież spawalnicza - Ochrona przed bryzgami płynnego metalu, iskrami i ciepłem z wyborem fartuchów, kurtek i spodni zgodnych z normą EN ISO 11611

Rozważania podczas wyboru odzieży ochronnej
• Zagrożenia - ocena ryzyka wykaże zagrożenia i poziom ryzyka dla pracowników.

• Prawo zdrowia i bezpieczeństwa - gruntowne zrozumienie przepisów dotyczących PPE pomoże określić, co jest potrzebne dla personelu.

• Polityka zdrowia i bezpieczeństwa firmy - może wymagać większej ochrony niż przepisy przewidują.

• Rola zawodowa - każda praca wiąże się z ryzykiem związanym wyłącznie z tą rolą, a PPE powinien być wybierany odpowiednio.

• Jednorazowy / wielokrotnego użytku? - Czy przedmiot będzie prany i używany ponownie, czy też jest zanieczyszczony po jednorazowym użyciu i musi być odpowiednio usunięty?

• Dopasowanie - wszystkie PPE powinno być wygodne i nie powinno być ani zbyt luźne, ani zbyt ciasne. Buty ochronne można często dopasować u dostawców, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.

• Inne PPE - Niektóre elementy PPE są zaprojektowane z wbudowanymi funkcjami, takimi jak kaski z ochraniaczami na uszy i osłony twarzy. Gdzie odzież i wyposażenie muszą być noszone w połączeniu z innymi rodzajami PPE, należy przeprowadzić kontrole, aby zapewnić utrzymanie tego samego poziomu ochrony.

• Koszt - zawsze istnieje wiele opcji cenowych dla PPE, aby pasować do wszystkich budżetów.

Słownik pojęć dotyczących odzieży ochronnej
Aby utrzymać Cię poinformowanym i na bieżąco z odpowiedzialnościami pracodawców, podzieliliśmy i wyjaśniliśmy kluczowe punkty przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

Co to są Przepisy dotyczące Zarządzania Zdrowiem i Bezpieczeństwem w Pracy z 1999 roku?

Ten akt prawny wyraźnie określa wymagania bezpieczeństwa i obowiązki pracodawców dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i dobrostanu w miejscu pracy (jak opisano w Ustawie o Zdrowiu i Bezpieczeństwie w Pracy itp. z 1974 roku).

Rozbijmy to na podstawowe kwestie...

Aby zapewnić bezpieczne i zgodne z przepisami miejsce pracy, pracodawcy muszą:

• Dostarczać bezpieczny sprzęt - personel musi być przeszkolony, jak używać i utrzymywać sprzęt bezpieczeństwa.

• Konsultować, informować i szkolić pracowników - zapewnij, że personel zna swoje obowiązki.

• Przeprowadzać oceny ryzyka - wdrożenie działań zapewniających zmniejszenie ryzyka.

• Zapewnić odpowiednie udogodnienia - obejmuje to kuchnię i toalety.

• Zapewnić zestawy pierwszej pomocy i wyznaczyć i przeszkolić ratowników.

• Raportowanie - wypadki w miejscu pracy, incydenty i prawie wypadki oraz urazy i choroby związane z pracą.

• Wyznaczenie kompetentnej osoby do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem.

Najczęściej zadawane pytania
Czy PPE może być współdzielone i ponownie używane?

Współdzielenie PPE nie jest zalecane z kilku powodów. Może dojść do krzyżowego zakażenia, gdy przedmioty, takie jak respiratory i osłony na uszy, są dzielone między pracownikami, co może prowadzić do infekcji i chorób. Wyrzucone kaski ochronne lub ochraniacze na uszy mogły zostać naruszone w trakcie poprzedniego noszenia; w takim przypadku już nie spełniają one norm bezpieczeństwa. Uważa się, że najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie wszystkim pracownikom własnego PPE lub dostarczenie jednorazowych alternatyw, aby pozostać zgodnym z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Jak często należy wymieniać PPE?

Ogólną zasadą jest, że sprzęt PPE, takie jak kaski ochronne i ochraniacze na uszy, powinien być wymieniany co pięć lat. Jednakże, inne elementy PPE, takie jak kurtki o wysokiej widoczności i buty ochronne, można wymieniać, gdy się zużyją i przestaną zapewniać odpowiednią ochronę. Należy jednak zauważyć, że bez względu na wytyczne czasowe, gdy przedmiot PPE ulegnie uszkodzeniu lub zostanie uderzony (w przypadku kasku ochronnego, na przykład), należy go natychmiast wymienić.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odzieży ochronnej, zapoznaj się z naszymi Przewodnikami Technicznymi ds. Bezpieczeństwa...
https://www.cromwell.co.uk/info/safety-technical-expert-guides/