zł51.36
Bez podatku VAT
zł63.17
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ansell |
EAN | 0076490052843 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 3 |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | B |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | Biały Czarny |
Materiał wkładki | Lycra |
Nr części MFR | 11-724 |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | Poliuretan |
Seria | 11-724 HyFlex Intercept |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 6 |