zł27.67
Bez podatku VAT
zł34.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Dodatkowa ochrona zagłębienia
kciuka zapewnia zwiększoną ochronę
w miejscach wysokiego zużycia
• przekrój 13 cięcie D, wypełnienie
z dłońmi powlekanymi nitrylem
piaskowym zapewniającym doskonały
chwyt poczas trzymania w rękach
zatłuszczonych lub pokrytych
smarem komponentów
• Materiał odporny na przecięcie:
HPPE/włókno szklane
• Rdzaj mankietu: elastyczny
• EN420:2003+A1:2009
• EN388:2016 4.X.4.3.D
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140464872 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | X |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | D |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | Czarny szary |
Materiał wkładki | HPPE |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Tylko Dłoń |
Powłoka | Nitrylowe |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 8 |