zł45.47
Bez podatku VAT
zł55.93
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Atg |
EAN | 4792249058398 |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 3 |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | B |
EN388 Łza | 3 |
EN388 Przebicie | 1 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kolor | Czarny Zielony |
Materiał wkładki | Spandex UHMWPE-szkło-nylon |
Nr części MFR | 34-8743-B |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | NBR (kauczuk nitrylowy butadienowy) |
Seria | 34-8743-B Maxicut |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | 7 |