zł65.91
Bez podatku VAT
zł81.07
Z VAT
Specyfikacja produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Skytec |
ECLASS Code | 40011201 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | C |
Kolor | czarny/Szary |
Materiał wkładki | HPPE |
Nr części MFR | SKG00044F |
Pokrycie materiału zewnętrznego | Dłoń |
Powłoka | Poliuretan |
Seria | Sapphire Aero |
UNSPSC Code | 46181536 |
Wymiary | M |