zł30.96
Bez podatku VAT
zł38.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Dostępne w różnych rozmiarach dla spełnienia indywidualnych wymagań
• Otwór na kciuk poprawia sprawność manualną i umożliwia optymalny ruch przy jednoczesnym zachowaniu ochrony tętnic i dłoni przed przecięciem
• Włókna Kevlar® są trwałe i zapewniają długą żywotność nawet przy długotrwałym użytkowaniu
• Sprzedawane wyłącznie jako pojedynczy rękaw, nie jako para
• EN388:2016 1.X.4.3.C
• EN407:2004 X.1.X.X.X.X.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Halo |
Całkowita długość | 455mm |
EAN | 5036140491908 |
EN388 Cięcie | X |
EN388 Cięcie, test przewrotu | X |
EN388 Łza | 4 |
EN388 Przebicie | X |
EN388 Ścieranie | 1 |
Kolor | Żółty |
Materiał rękawa | Kevlar |
UNSPSC Code | 46180000 |