noscriptHalo HI-VIS W/PROOF COAT CL3 (EN20471)YELLOW (S) 9624759J | Cromwell Tools

Halo

HI-VIS W/PROOF COAT CL3 (EN20471)YELLOW (S)

SKU:

HAL9624759J

MPN:

9624759J

zł220.70

Bez podatku VAT

zł271.46

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Odpinany kaptur z regulowanymi sznurkami do zaciągania w celu lepszego dopasowania
    • Regulowane ściągacze dla jak najlepszego dopasowania
    • 2 zewnętrzne kieszenie zapinane na zatrzaski
    • EN343:2003 3:1
    • EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Klasa 3
    • Utrzymywanie płaszcza w czystości zapewnia jego maksymalną widoczność
    • Noszenia kaptura może pogorszyć słyszalność i widzenie obwodowe
    • Można prać w pralce
    • Dla zapewnienia pełnej widoczności, płaszcz przez cały czas powinien być zapięty
    • Waga: 120 g/m2
    • RIS-3279_Tom (Wyłącznie pomarańczowe)


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140489219

    ECLASS Code

    40010101

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliester

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Płaszcz

    Standardy spełnione

    EN ISO 20471:2013 + A1:2016 Class 3

    UNSPSC Code

    46181531

    Waga tkaniny

    120g/m²

    Wymiary

    S