noscriptTuffsafe KURTKA ODBLASKOWA LEKKAZOLTA - XX/L | Cromwell Tools

Tuffsafe

KURTKA ODBLASKOWA LEKKAZOLTA - XX/L

SKU:

TFF9624414E

zł24.38

Bez podatku VAT

zł29.99

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Satin yellow knitted polyester. High Visibility Yellow. All tape bands are 50mm wide.
    EN ISO 20471:2013: Class 3 area of fluorescent background and retro reflective tape.
    EN ISO 20471:2013: Class 2 retro reflective tape performance.
    These garments comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the above reference standards. Available Sizes & Selection:Fit according to chest size. A larger size may be required if worn over clothing.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Tuffsafe

    EAN

    5036140016972

    ECLASS Code

    40010101

    Kolor

    Żółty

    Materiał

    Poliester

    Nr części MFR

    2BB

    Rodzaj produktu

    Kurtka

    Standardy spełnione

    Dyrektywa 89/686/EWG Klasa 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013

    UNSPSC Code

    46181531

    Waga tkaniny

    400g/m²

    Wymiary

    2XL