zł24.38
Bez podatku VAT
zł29.99
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Satin yellow knitted polyester. High Visibility Yellow. All tape bands are 50mm wide.
EN ISO 20471:2013: Class 3 area of fluorescent background and retro reflective tape.
EN ISO 20471:2013: Class 2 retro reflective tape performance.
These garments comply with the requirements of Directive 89/686/EEC and the above reference standards. Available Sizes & Selection:Fit according to chest size. A larger size may be required if worn over clothing.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140016965 |
ECLASS Code | 40010101 |
Kolor | Żółty |
Materiał | Poliester |
Nr części MFR | 2BB |
Rodzaj produktu | Kurtka |
Standardy spełnione | Klasa 2 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 Klasa 3 zgodnie z normą EN ISO 20471:2013 |
UNSPSC Code | 46181531 |
Waga tkaniny | 300g/m² |
Wymiary | XL |