noscriptHi Vis Trousers | Orange & Yellow Hi Vis Trousers | Cromwell

Spodnie odblaskowe

Zachowaj bezpieczeństwo pracowników dzięki odblaskowym spodniom od Cromwell. Część naszej kolekcji odzieży odblaskowej, spodnie odblaskowe spełniają normę EN 20471 oraz standard branżowy dla kolei RIS-3279-TOM. Wybierz spośród różnych wygodnych stylów i pomóż zmniejszyć ryzyko na swoim terenie.

Starannie wybieramy naszą odzież odblaskową z wiodących marek na rynku, takich jak Portwest®, Leo Workwear®, Pulsar®, Orbit International® oraz naszej własnej marki, Sitesafe®.

Czym są odblaskowe spodnie?
Zaprojektowane, aby wyróżniać się we wszystkich warunkach oświetleniowych, odblaskowe spodnie wykonane są z luminescencyjnego materiału i posiadają odblaskowe paski wokół dolnych części nóg lub ud oraz w kieszeniach. Spodnie odblaskowe są produkowane i rygorystycznie testowane, aby zapewnić widoczność w dzień dla operatorów pojazdów, podczas gdy odblaskowe paski są oświetlane przez reflektory w nocy.

Dlaczego warto kupić odblaskowe spodnie?
Pracując w środowiskach z ruchomymi pojazdami, takimi jak wózki widłowe, ruch drogowy i pociągi, odzież odblaskowa jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa pracowników. Jasne kolory, takie jak fluorescencyjna żółć lub pomarańcz, są powszechnie uznawane za sygnał zagrożenia, dlatego utrzymanie dobrej widoczności poprzez jasne ubrania może pomóc zapobiec wypadkom i nawet śmierci.

Rodzaje odblaskowych spodni
Odblaskowe spodnie występują w różnych kolorach, aby odpowiadać branżowym standardom. Wszystkie odblaskowe spodnie muszą być certyfikowane zgodnie z normą EN ISO 20471.

• Żółte odblaskowe spodnie - Najczęstszy kolor odblaskowy, fluorescencyjne żółte spodnie bezpieczeństwa są używane przez większość rad miejskich i pracowników sektora ochrony zdrowia, takich jak ratownicy medyczni.

• Pomarańczowe odblaskowe spodnie - Te spodnie odblaskowe są przeznaczone dla pracowników kolejowych i muszą spełniać standard branżowy dla kolei RIS-3279-TOM.

• Inne kolory - Istnieją spodnie robocze w ciemniejszych kolorach, takich jak granatowy i czarny, które posiadają odblaskowe paski na nogawkach, podobnie jak odblaskowe spodnie, jednakże nie spełniają one norm bezpieczeństwa dla odzieży roboczej o wysokiej widoczności.

Rozważania podczas wyboru odblaskowych spodni
• Rozmiar - Odblaskowe spodnie są dostępne w różnych rozmiarach, z różnymi obwodami w pasie i długościami nóg, aby pasowały każdemu.

• Nakładane spodnie? - Niektóre odblaskowe spodnie są wodoodporne i zaprojektowane do noszenia na normalnym ubraniu roboczym podczas pracy na zewnątrz w trudnych warunkach atmosferycznych.

• Wodoodporność - Nie wszystkie odblaskowe spodnie są zaprojektowane jako wodoodporne, więc jeśli często pracujesz na zewnątrz, sprawdź opis produktu, aby upewnić się, że posiada tę funkcję.

• Kieszenie - Zazwyczaj odblaskowe spodnie posiadają standardowe tylne i boczne kieszenie, a niektóre modele mają kieszenie typu bojówka na nogawce dla zwiększonego przechowywania.

• Kolor - Jak wspomniano powyżej, żółty jest najczęstszym kolorem odblaskowym, ponieważ spełnia on brytyjskie normy, podczas gdy pomarańczowy jest standardem branżowym dla kolei.

Słownik pojęć dotyczących odblaskowych spodni
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracowników, zgodność z normami bezpieczeństwa jest najważniejsza. Dlatego też, aby być na bieżąco, rozłożyliśmy i wyjaśniliśmy standardy bezpieczeństwa dla odzieży odblaskowej.

Co oznacza standard EN ISO 20471:2013+A1:2016?

Ta legislacja dotyczy metod testowania i wymagań dla wszystkich odzieży i wyposażenia odblaskowego. Konkretne wymagania, takie jak widoczność koloru i umieszczenie odblaskowych pasków, są sprawdzane przed udzieleniem zatwierdzenia.

Rozkładamy to...

• EN - To obowiązujący standard europejski, który jest tłumaczeniem z niemieckiego na europejski standard

• ISO - Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna publikuje i utrzymuje standardy europejskie dotyczące bezpieczeństwa i jakości

• 20471 - To numer legislacji

• 2013 - To rok, w którym ta edycja została pierwotnie opublikowana

• A1 - Poprawka 1 została wprowadzona przez techniczną komisję ISO w celu rozszerzenia tego standardu na odzież i wyposażenie ochronne, które wcześniej obejmowały tylko odzież

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 46

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 46