zł25.30
Bez podatku VAT
zł31.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
11-800 Hyflex
Seam-free construction. Suitable for delicate, precise operations, dry component assembly packing and inspection.
Added surface to provide extra grip during application.
Cat II
BS EN388 3.1.3.1.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Ansell |
EAN | 0076490480875 |
EN388 | EN388: 2016 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 1 |
EN388 Cięcie, test TDM ISO 13997 | A |
EN388 Łza | 3 |
EN388 Przebicie | 1 |
EN388 Ścieranie | 3 |
Kategoria rękawiczek | Projekt pośredni - Kategoria 2 |
Kolor | szary |
Materiał wkładki | Nylon |
Nr części MFR | 11800100 |
Powłoka | Nitrylowe |
Seria | 11-800 HyFlex® |
UNSPSC Code | 53102504 |
Wymiary | 10 |