zł16.40
Bez podatku VAT
zł20.17
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Polyurethane coating on a 13 gauge seamless knitted nylon liner with knitted elasticated cuffs. Polyurethane coating to palms and fingertips provides dexterity and strong abrasion resistance for the handling of fine and dirty objects. Added surface to provide extra grip during application.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140211063 |
EN388 | EN388: 2003 |
EN388 Cięcie, test przewrotu | 1 |
EN388 Łza | 3 |
EN388 Przebicie | 2 |
EN388 Ścieranie | 4 |
Kategoria rękawiczek | Projekt pośredni - Kategoria 2 |
Kolor | Biały |
Materiał wkładki | Nylon |
Powłoka | Poliuretan |
Seria | Tufflite |
UNSPSC Code | 53102504 |
Wymiary | 7 |