Buty rigger pełnią ważną rolę w izolacji i ochronie stóp oraz kostek. Są to buty ochronne ocieplane futrem, które zakłada się tak samo jak kalosz. Tradycyjnie wykonane z cholewki skórzanej, te praktyczne buty oferują różne funkcje komfortu i bezpieczeństwa, w tym antypoślizgowe podeszwy, odporność na cięcia i uderzenia oraz ochronę przed zgniecieniem.
Dlaczego warto kupić buty rigger?
Buty rigger to wszechstronny design, który ewoluował, aby pokryć szeroki zakres ról zawodowych. Futro zapewnia izolację w zimnych warunkach pracy, a opcje wsparcia kostki są teraz dostępne, aby promować stabilność i zapobiegać przeciążeniom kostki. Oprócz cech antypoślizgowych, buty rigger oferują kompleksowe rozwiązanie podczas pracy w trudnych i śliskich warunkach.
Kiedy stosuje się buty rigger?
Buty rigger pierwotnie zostały zaprojektowane dla pracowników na platformach wiertniczych na morzu, którzy potrzebowali ciepłego i ochronnego obuwia w śliskich warunkach. Ze względu na postęp w projektowaniu i bezpieczeństwie, buty rigger stały się wyborem obuwia w budownictwie, magazynowaniu, rolnictwie i nie tylko.
Typy butów rigger
Buty rigger zachowują klasyczny design, a dodatkowe cechy bezpieczeństwa odróżniają jedną markę od drugiej. Każda cecha bezpieczeństwa jest oznaczona na opakowaniu i karcie technicznej, co pozwala na jasną identyfikację ochrony, jaką każdy but oferuje...
• SB - Oznacza to podstawową ochronę i zapewnia ochronę do 200 dżuli uderzenia i do 15 kN siły zgniotu.
• A - To ocena bezpieczeństwa dla ochrony antystatycznej, która mieści się w zakresie od 0,1 do 1000 megaohmów.
• E - Ta ocena bezpieczeństwa dotyczy absorpcji energii, aby chronić stopę przed naprężeniami uderzeniowymi do 20 dżuli.
• FO - To skrót oznacza, że but rigger jest odporny na oleje opałowe.
• HRO - Ta ocena dotyczy podeszwy odpornej na ciepło, która może chronić użytkownika do temperatur do 300°C.
• P - Oznacza to, że buty chronią przed penetracją do 1100Nm siły.
• WR - To skrót oznacza, że cały but jest odporny na wodę i utrzymuje stopy suche.
• WRU - Oznacza to, że cholewka buta jest odporna na wodę i wytrzymała na zachlapania.
• SRA, SRB i SRC - To klasyfikacje antypoślizgowe, gdzie A, B lub C oznaczają testy przeprowadzone na każdym bucie. SRA oznacza, że but jest odporny na poślizg na płytkach ceramicznych pokrytych laurylosiarczanem, podczas gdy SRB oznacza, że jest odporny na poślizg na stalowych podłogach pokrytych glicerolem. SRC został przetestowany na obu powierzchniach i środkach smarnych, aby zapewnić najlepszą odporność na poślizg.
Rozważania przy wyborze butów rigger
• Dopasowanie - Dobrze dopasowane obuwie zapewni potrzebną ochronę w trudnych warunkach, więc upewnij się, że przymierzysz buty nosząc te same skarpety robocze, jakie nosiłbyś zwykle. Upewnij się, że nie obsuwają się na kostce, aby uniknąć bolesnego otarcia, i że są wygodne podczas noszenia przez całą zmianę.
• Cholewka - Większość riggerów ma cholewkę skórzaną, która jest oddychająca i wytrzymała. Jednakże niektóre tańsze wersje mogą być podatne na pęknięcia i zużycie w trudnych warunkach. Warto zainwestować w jakość, aby oszczędzić pieniądze na dłuższą metę.
• Wkładka - Oddychająca i odprowadzająca wilgoć wkładka jest niezwykle ważna w pracy manualnej. Wybierz buty rigger z wymienną wkładką dla łatwej wymiany.
• Podeszwa - Wybierz wytrzymałą podeszwę z cechami antypoślizgowymi, aby utrzymać cię na nogach w każdych warunkach pogodowych.
• Środkowa podeszwa - To niemal standardowa cecha większości butów ochronnych, mocna