noscriptSitesafe RIGGER BOOT TAN S1P SRC SIZE 5 SSF9637505K | Cromwell Tools

Sitesafe

RIGGER BOOT TAN S1P SRC SIZE 5

SKU:

SSF9637505K

MPN:

SSF9637505K

zł152.43

Bez podatku VAT

zł187.49

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Used widely in building and construction, these fur-lined leather rigger boots ensure the wearer's comfort and protection in all weather. Designed with impact and penetration-resistant features, these unisex boots deliver protection where it's needed most.


    Features and Benefits
    • Penetration-resistant midsole to protect against puncture injuries
    • Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact protection
    • Pull loops to help when putting on the boots
    • Anti-static properties to protect against static electricity build-up
    • Energy-absorbing heel for reduced leg and foot fatigue


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140332836

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Odporny na przebicie

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Brązowy

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Stal

    Materiał górny

    skóra

    Materiał podeszwy

    Poliuretan

    Materiał podeszwy środkowej

    Stal

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty Rigger

    Rozmiar buta

    5

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No