noscriptSafety Boots | Mens & Womens Safety Boots | Cromwell Tools

Buty ochronne

Buty ochronne to trwałe buty zaprojektowane z myślą o różnorodnych cechach bezpieczeństwa i komforcie. Obejmują one wzmocniony podnosek, chroniący przed urazami spowodowanymi uderzeniami i zgnieceniem, oraz wzmocnioną środkową podeszwę, zapobiegającą ranom kłutym.

Dlaczego warto nosić buty ochronne?
Dobre buty ochronne są idealne do noszenia w określonych miejscach pracy. Stosowane prawie wyłącznie w środowiskach gorących i przy spawaniu, chronią stopę i kostkę do śródstopia (w zależności od stylu) przed ekstremalnymi temperaturami i rozpryskującym się metalem. Buty spawalnicze są przylegające, aby zapobiec dostawaniu się gorących materiałów do buta i kontaktu ze skórą.

Pracownicy narażeni na trudne warunki korzystają również z butów zamiast butów ochronnych lub trampków. Szyja buta może być zapięta wokół kostki, aby chronić przed deszczem i śniegiem. Zapobiega to dyskomfortowi i zimnu, oraz daje opcję wsunięcia spodni roboczych dla dodatkowej ochrony przed wiatrem.

Kiedy stosuje się buty ochronne?
Buty ochronne są powszechnie stosowane w trudnych warunkach, popularne wśród spawaczy i rzemieślników, którzy często pracują na zewnątrz i na placach budowy. Dodatkowa ochrona wokół kostki pomaga stabilizować pracowników, którzy często wchodzą i schodzą po drabinach oraz regularnie podnoszą i obsługują ciężkie maszyny rolnicze.

Typy butów ochronnych
Na rynku dostępne są różne rodzaje butów ochronnych. Klasyfikacja antypoślizgowa (klasyfikacja S) pomaga znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Ciebie. Jednakże, jeśli chodzi o materiał podeszwy, może być wiele rzeczy do uwzględnienia. Dlatego też, przedstawiamy podstawowe cechy każdego z nich.

• Nitril (N) - Odporny na paliwa, oleje, kwasy, i zapewnia większą odporność na przekłucia niż naturalna guma.

• Poliuretan (PU) - Odporny na temperaturę do 130°C, niskie stężenia kwasów/ zasad i rozpuszczalników.

• Guma (R) - Odporna na temperaturę do 200°C (300°C, jeśli oznaczona jako HRO), olej, niskie stężenia kwasów/ zasad i rozpuszczalników.

• Podwójna gęstość PU (DD) - Odporna na temperaturę do 200°C (300°C, jeśli oznaczona jako HRO), olej, niskie stężenia kwasów/ zasad i rozpuszczalników.

• Polichlorek winylu (PVC) - Odporny na temperaturę do 90°C, olej, niskie stężenia kwasów/ zasad i rozpuszczalników.

• PVC/Nitril (PVN) - Odporny na temperaturę do 100°C, olej, niskie stężenia kwasów/ zasad i rozpuszczalników.

• Phylon (PH) - Lekki i elastyczny.

• Guma/Phylon (RPH) - Lekki i elastyczny.

• Guma/Poliuretan (RPU) - Podeszwa z gumy połączona z warstwą PU, dla lekkości i trwałości.

• Termoplastyczny poliuretan (TPU) - Odporny na ścieranie i zużycie.

Rozważania przy wyborze butów ochronnych
• Cholewka - Dostępna w różnych materiałach, rozważ swoje środowisko pracy podczas dokonywania wyboru. Czy będziesz potrzebował wodoodpornego materiału? Czy cholewka musi być odporna na otarcia?

• Wkładka - Ważny element całkowitego komfortu, wyprofilow

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 163

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 163