noscriptHalo METATARSAL NON METAL WP BOOTBLACK SIZE 9 TSMBWP9 | Cromwell Tools

Halo

METATARSAL NON METAL WP BOOTBLACK SIZE 9

SKU:

HAL9631086D

MPN:

TSMBWP9

zł572.55

Bez podatku VAT

zł704.24

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Wodoodporna cholewka ze skóry licowej, odporna na ciepło podeszwa i ochrona śródstopia sprawiają, że jest to idealny but do wielu środowisk pracy
    • Bez metalu z kompozytowym wzmocnieniem czubka buta i podeszwą środkową
    • Nadlewka noska zmniejsza ryzyko uszkodzenia skóry
    • Poron XRD zapewnia ochronę przed uderzeniami wierzchniej części stopy
    • Klasyczny wzór i czarny kolor zapewniają wszechstronność noszenia
    • Dostępne w różnych rozmiarach
    • Komfortowa wkładka EVA
    • EN ISO 20345:2011
    • W zestawie zapasowa para sznurówek


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140487505

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Composite

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy środkowej

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    Yes

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    9

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR