zł213.25
Bez podatku VAT
zł262.30
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Stalowe wzmocnieniem czubka buta zapewnia ochronę przed uderzeniami do 200 dżuli
• Stalowa podeszwa środkowa chroni przed urazami penetracyjnymi
• Wyściełany kołnierz zapewnia wygodę
• Wkładka z pianki EVA zapewnia większy komfort
• Pochłaniająca wstrząsy pięta pomaga zapobiegać zmęczeniu stóp i nóg
• EN ISO 20345:2011
• W zestawie zapasowa para sznurówek
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Halo |
EAN | 5036140485365 |
ECLASS Code | 40011302 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Steel |
Materiał górny | Leather |
Materiał podeszwy | Polyurethane |
Materiał podeszwy środkowej | Steel |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe buty ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 10 |
Shoe Style | Trucker |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2011 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |