noscriptHalo DEALER BOOT BROWN S3 SRC SIZE 8 9632508K | Cromwell Tools

Halo

DEALER BOOT BROWN S3 SRC SIZE 8

SKU:

HAL9632508K

MPN:

9632508K

zł284.96

Bez podatku VAT

zł350.50

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    • Naciągane buty są szybkie i łatwe do zakładania i zdejmowania
    • Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów od 3 do 13
    • Brązowa skóra typu Crazy Horse
    • Komfortowa wkładka EVA na całej długości
    • Pochłaniająca wstrząsy pięta zmniejszająca zmęczenie stóp i podudzi
    • EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140484467

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    brązowy

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Steel

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy

    Polyurethane

    Materiał podeszwy środkowej

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Slip-On

    Rozmiar buta

    8

    Shoe Style

    Dealer

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR