noscriptHalo BROWN HIKER BOOT S3 SRC SIZE 8 9630141G | Cromwell Tools

Halo

BROWN HIKER BOOT S3 SRC SIZE 8

SKU:

HAL9630141G

MPN:

9630141G

zł448.55

Bez podatku VAT

zł551.72

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    • Kompozytowe wzmocnieniem czubka buta z niemetalową ochronną podeszwą środkową
    Brązowa cholewka ze skóry licowej
    Bez metalu
    Wkładki o wysokim komforcie
    Pięta pochłaniająca wstrząsy
    Podeszwa z PU/PU
    Zapasowa para sznurówek w zestawie
    EN ISO 20345:2011


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    No

    Brand

    Halo

    EAN

    5036140483965

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Resistant

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S3

    Kolor

    brązowy

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Composite

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy

    Polyurethane

    Materiał podeszwy środkowej

    Composite

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Kompozytowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    8

    Shoe Style

    Hiker

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR