noscriptSitesafe TRUCKER BOOT BLACK S1P SRC SIZE 3 SSF9638303K | Cromwell Tools

Sitesafe

TRUCKER BOOT BLACK S1P SRC SIZE 3

SKU:

SSF9638303K

MPN:

SSF9638303K

zł126.78

Bez podatku VAT

zł155.94

Z VAT

NA STANIE (9)

    Przegląd

    These leather trucker safety boots deliver excellent protection and are suitable for a range of industrial environments. Easy to clean, the leather upper repels water and oil to keep the feet comfortable and dry.


    Features and Benefits
    • Steel toe cap delivers up to 200 Joules of impact resistance
    • Steel midsole protects against penetration injuries
    • Padded collar for comfort
    • Anti-static properties help to prevent static build-up
    • Energy absorption heel helps to prevent foot and leg fatigue


    Standards
    • EN ISO 20345:2011 S1P SRC


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140333253

    ECLASS Code

    40011302

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Fuel-Resistant Oil-Resistant Puncture-Resistant Shock-Absorption Slip-Resistant Water-Repellent

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S1P

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Steel

    Materiał górny

    Leather

    Materiał podeszwy środkowej

    Steel

    Metal Free

    No

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe buty ochronne

    Rodzaj wiązania

    Laces

    Rozmiar buta

    3

    Seria

    kowa

    Shoe Style

    Trucker

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2011

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WRU