zł40.44
Bez podatku VAT
zł49.74
Z VAT
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Riley |
EAN | 5060431753314 |
ECLASS Code | 40019121 |
Funkcje oporu | Odporny na zarysowania |
Kolor obiektywu | Przezroczysty |
Kolor obudowy | Czarny Zielony |
Materiał ramy | TPE |
Nr części MFR | RLY00211 |
Seria | Stream |
Styl ramki | Kopertowa |
UNSPSC Code | 46181802 |