zł173.95
Bez podatku VAT
zł213.96
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
These composite safety shoes are lightweight and comfortable. The metal-free construction ensures the feet stay warm in the winter, while the soft polyurethane sole absorbs impact to prevent strain and discomfort on the joints and back.
Features and Benefits
• Smooth shiny action leather upper for easy maintenance and scuff resistance
• Metal-free for a lighter, warmer shoe
• 200J composite toecap protects against impact and crushing
• Composite midsole keeps the feet safe from puncture injuries
• High-quality full-length footbed for increased comfort
Standards
• EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Tuffsafe |
EAN | 5036140333949 |
ECLASS Code | 40011300 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Antypoślizgowe rękojeści gumowe Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S3 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | kompozyt |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Materiał podeszwy środkowej | Kevlar |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Kompozytowe obuwie ochronne |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 7 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |