zł152.43
Bez podatku VAT
zł187.49
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
These slip-resistant safety trainers feature a flexible sole and full-length footbed for maximum comfort. The breathable suede leather upper is abrasion-resistant and keeps the feet cool and comfortable.
Features and Benefits
• Breathable suede leather upper for user comfort
• Steel toe cap and midsole protect against impact and puncture injuries
• Padded collar and tongue prevents rubbing and discomfort during prolonged wear
• Polyurethane sole absorbs shock to reduce strained and aching joints and feet
Standards
• EN ISO 20345 S1P SRC
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | No |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140333130 |
ECLASS Code | 40011301 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na przebicie |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S1P |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Stal |
Materiał górny | skóra |
Materiał podeszwy | Poliuretan |
Metal Free | No |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Sportowe obuwie robocze bez elementów metalowych |
Rodzaj wiązania | Laces |
Rozmiar buta | 13 |
Shoe Style | Skater |
Standardy spełnione | EN ISO 20345 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181605 |
Vegan | No |