zł45.20
Bez podatku VAT
zł55.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
ProbanTM 100% Cotton Flame-Retardant Welder's Hoods
Flame retardant 100% cotton fabric for wearing beneath helmets to give maximum protection against flame, weld spatter and grinding sparks and improved operator comfort. With Hook 'n' Loop fastening below chin.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SWP |
Kolor | niebieski |
Materiał | bawełna |
Nr części MFR | 1921 |
Rodzaj produktu | Peleryna z kapturem |
UNSPSC Code | 23271400 |
Wymiary | 45cm |