zł357.44
Bez podatku VAT
zł439.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Trwały, lekki materiał jest odporny na korozję i ogień. Zewnętrzna regulacja czułości zapewnia jasną wizję zarówno przed jak i podczas spawania. Filtry o ultra wysokiej wydajności ochrony przed promieniowaniem UV i IR. Automatyczne przyciemnienie soczewek zmienia się automatycznie od jasnego do ciemnego podczas spawania. Specjalny mechanizm unoszenia maski oferuje większy komfort i zmniejsza zmęczenie. Nadaje się do wszystkich rodzajów spawania, w tym Tig o niskim natężeniu prądu spawania i mogą być stosowane do szlifowania. Duża odporność szkła.
Podwójne zasilanie: Słoneczne i baterię.
Zgodność DIN , ISO, EN379 Standardy bezpieczeństwa i normy ANSI Z 87,12
Pole widzenia: 98 x 55mm
UV / IR ochrona: DIN16
Lekki Stan: DIN4
Zmienna odcienia: DIN9 - DIN13
Czas reakcji: 0,00005 s
Czas opóźnienia: 0,3 s - 0,9 s
Czujniki: Cztery detektory podczerwieni
Zasilanie: ogniwa słoneczne i bateria
Zasilanie: On / Off W pełni automatyczny
Temperatura pracy: -5° C - 55° C ( 23° F - 131° F )
Temperatura przechowywania: -20° C - 70° C ( -4° F - 158° F )
F - 158° F )
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Kask spawalniczy |
Brand | Kennedy |
Czas przełączania (ciemne światło) | 0,3 do 0,9ms |
Czas przełączania (jasno-ciemny) | 0.5ms |
EAN | 5036140241558 |
Kolor kasku | Czarny |
Numer cienia | 12 13 4 9 |
Rodzaj zasilania | bateria Ogniwo słoneczne |
Seria | KWH100B |
Standardy spełnione | ANSI Z87.1 DIN EN 175 B |
Szerokość pola widzenia | 98mm |
UNSPSC Code | 23271714 |
Wysokość pola widzenia | 55mm |