Kennedy

KWH100U LARGE VIEW WELD/GRIND HELMET UNION JACK

SKU:

KEN8855120K

MPN:

SUN7 UNION JACK

zł410.49

Bez podatku VAT

zł504.90

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Trwały, lekki materiał jest odporny na korozję i ogień. Zewnętrzna regulacja czułości zapewnia jasną wizję zarówno przed jak i podczas spawania. Filtry o ultra wysokiej wydajności ochrony przed promieniowaniem UV i IR. Automatyczne przyciemnienie soczewek zmienia się automatycznie od jasnego do ciemnego podczas spawania. Specjalny mechanizm unoszenia maski oferuje większy komfort i zmniejsza zmęczenie. Nadaje się do wszystkich rodzajów spawania, w tym Tig o niskim natężeniu prądu spawania i mogą być stosowane do szlifowania. Duża odporność szkła.
    Podwójne zasilanie: Słoneczne i baterię.
    Zgodność DIN , ISO, EN379 Standardy bezpieczeństwa i normy ANSI Z 87,12
    Pole widzenia: 98 x 55mm
    UV / IR ochrona: DIN16
    Lekki Stan: DIN4
    Zmienna odcienia: DIN9 - DIN13
    Czas reakcji: 0,00005 s
    Czas opóźnienia: 0,3 s - 0,9 s
    Czujniki: Cztery detektory podczerwieni
    Zasilanie: ogniwa słoneczne i bateria
    Zasilanie: On / Off W pełni automatyczny
    Temperatura pracy: -5° C - 55° C ( 23° F - 131° F )
    Temperatura przechowywania: -20° C - 70° C ( -4° F - 158° F )
    F - 158° F )


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Kask spawalniczy

    Brand

    Kennedy

    Czas przełączania (ciemne światło)

    0,3 do 0,9ms

    Czas przełączania (jasno-ciemny)

    0.5ms

    EAN

    5036140241572

    Kolor kasku

    Wzór

    Numer cienia

    11 12 13 4 9

    Rodzaj zasilania

    bateria Ogniwo słoneczne

    Seria

    KWH100U

    Standardy spełnione

    ANSI Z87.1 DIN EN 175 B

    Szerokość pola widzenia

    98mm

    UNSPSC Code

    23271714

    Wysokość pola widzenia

    55mm