noscriptSitesafe KALOSZE OCHRONNE WELLINGTON S5 S/M/S ROZM. 7-D10 D10 SZ.7 | Cromwell Tools

Sitesafe

KALOSZE OCHRONNE WELLINGTON S5 S/M/S ROZM. 7-D10

SKU:

SSF9632007K

MPN:

D10 SZ.7

zł83.21

Bez podatku VAT

zł102.35

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    The SiteSafe® safety wellingtons are a practical and durable solution to safety footwear in wet and muddy conditions.


    Features and Benefits
    • Energy absorbing heel reduces fatigue in the feet and joints
    • Tough construction for durability
    • Steel toe cap provides up to 200 Joules of impact and crushing protection
    • Penetration resistant midsole protects against piercing injuries
    • Water-resistant upper helps to keep the feet dry in wet weather
    • Cleated outsole provides traction on slippery surfaces
    • Anti-static properties protect against the build-up of static electricity


    Typical Applications
    • Agriculture
    • Landscaping
    • Construction


    Standards
    • EN ISO 20345:2004/A1 2007


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Ankle Protection

    No

    Anti-Static Protection

    Yes

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140224087

    ECLASS Code

    40019090

    ESD

    No

    Funkcje oporu

    Antystatyczne

    Klasyfikacja bezpieczeństwa

    S5

    Kolor

    Czarny

    Ladder Grip

    No

    Materiał części palcowej

    Stal

    Materiał górny

    guma Poliuretan

    Materiał podeszwy

    guma Poliuretan

    Materiał podeszwy środkowej

    Stal

    Metal Free

    Yes

    Metatarsal Protection

    No

    Ocena odporności na poślizg

    SRC

    Płeć

    Unisex

    Rodzaj produktu

    Metalowe wózki zabezpieczające

    Rozmiar buta

    7

    Standardy spełnione

    EN ISO 20345:2004

    Szerokie dopasowanie

    No

    Toe Impact Protection

    200J

    UNSPSC Code

    46181604

    Vegan

    No

    Water Resistant

    WR