zł83.21
Bez podatku VAT
zł102.35
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
The SiteSafe® safety wellingtons are a practical and durable solution to safety footwear in wet and muddy conditions.
Features and Benefits
• Energy absorbing heel reduces fatigue in the feet and joints
• Tough construction for durability
• Steel toe cap provides up to 200 Joules of impact and crushing protection
• Penetration resistant midsole protects against piercing injuries
• Water-resistant upper helps to keep the feet dry in wet weather
• Cleated outsole provides traction on slippery surfaces
• Anti-static properties protect against the build-up of static electricity
Typical Applications
• Agriculture
• Landscaping
• Construction
Standards
• EN ISO 20345:2004/A1 2007
Atrybut | Wartość |
---|---|
Ankle Protection | No |
Anti-Static Protection | Yes |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140224100 |
ECLASS Code | 40019090 |
ESD | No |
Funkcje oporu | Odporny na ciepło Odporny na wodę |
Klasyfikacja bezpieczeństwa | S5 |
Kolor | Czarny |
Ladder Grip | No |
Materiał części palcowej | Stal |
Materiał górny | guma Poliuretan |
Materiał podeszwy | guma Poliuretan |
Materiał podeszwy środkowej | Stal |
Metal Free | Yes |
Metatarsal Protection | No |
Ocena odporności na poślizg | SRC |
Płeć | Unisex |
Rodzaj produktu | Metalowe wózki zabezpieczające |
Rozmiar buta | 9 |
Standardy spełnione | EN ISO 20345:2004 |
Szerokie dopasowanie | No |
Toe Impact Protection | 200J |
UNSPSC Code | 46181604 |
Vegan | No |
Water Resistant | WR |